Beli cordless tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTAL Cordless ComboDeskripsi:Brushless motor on all devices. Content: 1 pc Li-ion Brushless Drill, TDLI204531 1 pc Li-ion Impact Wrench, TIWLI2040 Others: 47 pcs Accessories 3 pcs Sockets: 17mm, 19mm, 21mm 2 pcs 20V 2.0Ah Batteries 1 pc Fast Intelligent Charger All items packed in a carrying case.
- TEKIRO Cordless Hammer DrillDeskripsi:Cordless Hammer Drill CV 10mm 12V Alat yang digunakan untuk membuat lubang pada besi, kayu maupun betonn & bisa juga untuk memasang/melepaskan sekrup.atribut:
- Material: Plastic and Iron
- BLACK+DECKER Cordless Screwdriveratribut:
- Battery Type: Ni-Cd
- Battery Capacity (mAh): 600
- Pivot: Yes
- Battery Voltage (V): 4.8
- Charger: Jack plug
- Charging Time (hour): 3-5
- Maximum Torque (N m): 4
- No Load Speed (rpm): 200
- Output Current (mA): 300
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- DEWALT Cordless Drill BrushlessDeskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- INGCO Cordless Impact Drill BrushlessDeskripsi:INGCO P20S Brushless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Betonatribut:
- Maximum Impact Rate (minute): 22500
- Chuck Capacity (mm): 0-13
- Mechanical: 2-speed gear
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Torque (N m): 60
- No Load Speed (rpm): 0-4500/0-1900
- Set Content: 20V lithilium-ion 2.0Ah batteries, 2pcs battery pack, 1pc fast charger
- DEWALT Cordless Hammer Drill Brushlessatribut:
- Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 1.5-13
- Battery Voltage (V): 20
- Drill on Iron Diameter (mm): 13
- Drill on Wall Diameter (mm): 13
- Drill on Wood Diameter (mm): 30
- Maximum Torque (N m): 26/65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Stroke Speed (bpm): 0-8500/29750
- Type: Bor Impact Baterai
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TOTAL Lithium-Ion Cordless Drillatribut:
- Torque Setting: 15+1
- INGCO Compact Brushless Cordless Impact Drillatribut:
- Chuck Capacity (mm): 13
- Chuck Type: Metal
- Include: 1pc Cr-v 65mm Bit; 3pcs Masonry Drill Bits
- Max. Impact Rate (bpm): 30000
- Motor: Brushless
- Torque Setting: 22+1+1
- Voltage (V): 20
- INGCO Cordless Blower Lithium IonDeskripsi:Battery and charger sold separately Packed by color boxatribut:
- Brushless Motor Voltage (V): 20
- Average Air Volume (m³/minute): 8.5
- Maximum Air Speed (m/s): 42
- No Load Speed (rpm): 18500
- NRT-PRO Bor Tanpa KabelDeskripsi:Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
- INGCO Lithium-Ion Battery Packatribut:
- Battery: Lithium-Ion
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- TOTAL Cordless Screwdriver Lithium-IonDeskripsi:Integrated Work Lights. Battery Charge Indicator. 1pc 2Hr charger. Charger volts: 110-240V - 50Hz. 10pcs 25mm Cr-V bits+Holder. 1pc magnetic bit holder. 4pcs HSS drill with hex shank. Packed by canvas bag.atribut:
- Hex Shank (inch): 1/4
- BLACK+DECKER Cordless Screwdriver Lithium Ion in LineDeskripsi:Fitur - Obeng elektrik ini dilengkapi dengan ujung magnet sehingga mata bor tidak mudah jatuh - Tersedia lampu LED pada obeng elektrik untuk menerangi area kerja - Fitur Wire Stripper untuk mengupas kabel - Ergonomis dan anti slip karena dilengkapi dengan rubber pada handle (pegangan) obeng - Dilengkapi dengan 27 aksesoris yang sudah termasuk di dalam isi paket Spesifikasi - Daya : 4V - Jenis Baterai : Li-Ion - Tipe : Cordless (tanpa kabel, bisa di charge) - Kecepatan : 320 rpm - Torsi : Pengaturan torsi dengan 6 pilihan tingkatan hingga 5Nm Isi Paket 1 x 4V Li-ion Screwdriver 1 x Kabel USB 1 x Box Transparan 1 x Adaptor charger 1 x 8 precision screw bit 1 x (2) 50mm longer bit 1 x (16) 25mm screw bitsatribut:
- Power (V): 4
- Battery Type: Li-Ion
- Type: Cordless (tanpa kabel, bisa di charge)
- No Load Speed (rpm): 320
Daftar Harga cordless tools Terbaru March 2026
| TOTAL Cordless Combo | Rp859.900 |
| TEKIRO Cordless Hammer Drill | Rp1.099.900 |
| BLACK+DECKER Cordless Screwdriver | Rp309.900 |
| INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion | Rp1.499.900 |
| DEWALT Cordless Drill Brushless | Rp1.399.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| INGCO Cordless Impact Drill Brushless | Rp2.899.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































/fjP102051559-2.jpg)